Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre Cubierta antigoteo no incluida; consulte Accesorios Secciones 48Y y 48YZ con orificios de montaje de 48/56 Fr 56J = 416 eje roscado de acero inoxidable con cabestrillo
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- kW1.50 kW
- Corriente de carga completa21.2 A
- Eficiencia a plena carga75.4 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm
- Código KVAJ
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj
- Longitud del motor menos eje8.99
- Longitud total de la dimensión C13.73 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBLOQUEADO
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- Clase de diseño NEMAL
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Peso36 lb
- Protector de sobrecarga1.2
- Número de Upc del fabricante722856032133
- UPC_NO722856032133
- Número de catálogo del fabricanteC339
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de uso general de 2 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56J , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación