Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Corriente de carga completa6.00 A
- Eficiencia a plena carga66.00 %
- Amperios a tensión6.0 A @ 230 V; 12.0 A @ 115 V
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave1 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C15.68 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAN
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Estándares cumplidosCSA, UL, UR
- Código de temperaturaT4
- Grupo y claseDivisión 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso48 lb
- AplicacionesIdeal para aplicaciones de bombeo en las que hay humos y polvo peligrosos que requieren armarios con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
- Detalles adicionalesAprobado por UL y CSA para montaje de bomba de chorro clase I, grupo D, clase II, grupo F y G. NEMA 56J . Construcción de acero de gran calibre totalmente cerrada. Pintura epoxi resistente a la corrosión. Extensión del eje del extremo de la transmisión de acero inoxidable. La extensión del eje del extremo sin accionamiento está ranurada para facilitar la instalación y el mantenimiento. Diseños monofásicos o trifásicos. 1.0 Factor de servicio. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.