JL5031
A prueba de explosiones/en lugares peligrosos - Motor de bomba de chorro - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56J , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00535149
No. Fabricante JL5031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A prueba de explosiones/en lugares peligrosos - Motor de bomba de chorro - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56J , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00535149
No. Fabricante JL5031
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2 3600 JL5031 XPFC 115/208-230 56J

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    11.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Amperios a tensión
    11.5 A @ 230 V; 12.0 A @ 208 V; 23.0 A @ 115 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.56 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Código de temperatura
    T3C
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    60 lb
  • Aplicaciones
    Ideal para aplicaciones de bombeo en las que hay humos y polvo peligrosos que requieren armarios con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para montaje de bomba de chorro clase I, grupo D, clase II, grupo F y G. NEMA 56J . Construcción de acero de gran calibre totalmente cerrada. Pintura epoxi resistente a la corrosión. Extensión del eje del extremo de la transmisión de acero inoxidable. La extensión del eje del extremo sin accionamiento está ranurada para facilitar la instalación y el mantenimiento. Diseños monofásicos o trifásicos. 1.0 Factor de servicio. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo