Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tamaño del bastidor145JM
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa5.8 / 2.9 / 5.9–6.6 / 3.3 A
- Eficiencia a plena carga81.50 %
- Factor de servicio1.15
- Peso30 lb
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de montajeEje JM / Sin pies
- Tipo de productoMotores de bomba