Descripción general
- Rodamientos de bolas sellados doblemente, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Servicio continuo chapado en el nombre 60/50 hertz, 190/380 voltios en el siguiente HP inferior, 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con cubierta de eslinga no incluida. Conectado para rotación CW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de clientes potenciales Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaN/R
- Método de inicioN/R
- Tipo eléctricoTrifásico
- kW0.56 kW
- Corriente de carga completa2.6-2.6 A
- Eficiencia a plena carga74.2 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm
- Código KVAM
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Estándares cumplidosUL
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje6.62
- Longitud total de la dimensión C11.22 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBLOQUEADO
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Peso17 lb
- Protector de sobrecarga1.5
- Número de Upc del fabricante722856032447
- UPC_NO722856032447
- Número de catálogo del fabricanteKG219
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de uso general de 3/4 HP, fase 3 , 3600 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56J , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación