Descripción general
Descripción del fabricante
2 3600 JM3155 ODP/PUMP 208-230/460 56J
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56J
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Corriente de carga completa2.70 A
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Amperios a tensión5.4 A @ 230 V; 6.4 A @ 208 V; 2.7 A @ 460 V
- RPM base3450 rpm
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.72 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.20
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22/23
- Código de armonización8501.52.4000
- Peso36 lb
- AplicacionesBombas residenciales e industriales, bombas para piscinas, etc.
- Detalles adicionalesPlacas terminales de aluminio fundido con inserto de asiento de cojinete de acero mecanizado, cubierta antigoteo y extensión de eje de acero inoxidable.
- UPC_NO781568113110
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad