Descripción general
Descripción del fabricante
3 3600 JPL1406 ODP/PUMP 115/208-230 182
Especificaciones
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor182JP
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Eficiencia a plena carga78.00 %
- Amperios a tensión14.7 A @ 208 V; 28.0 A @ 115 V; 14.0 A @ 230 V
- RPM base3450 rpm
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C19.57 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso75 lb
- AplicacionesSistemas de bombeo en los que solo se dispone de alimentación monofásica.
- Detalles adicionalesEstructura de estructura de acero de gran calibre, acabado resistente a la corrosión, rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción bloqueada para minimizar el movimiento axial del eje.
- UPC_NO781568114698
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de montajeMontaje en pie
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature