Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor213JP
- Tipo de envolventeOPSB (banda abierta ranurada)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Eficiencia a plena carga77.00 %
- Amperios a tensión27.0 A a 230 V
- RPM base1725 rpm
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C22.07 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso134 lb
- AplicacionesSistemas de bombeo en los que solo se dispone de alimentación monofásica.
- Detalles adicionalesEstructura de estructura de acero de gran calibre, acabado resistente a la corrosión, rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción bloqueada para minimizar el movimiento axial del eje.
- UPC_NO781568114728
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de montajeMontaje en pie
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.