Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tamaño del bastidor254JP
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa48.8 / 24.4 / 54.6–50.8 / 25.4 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Factor de servicio1.15
- Peso215 lb
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de montajeEje JP / Sin pies
- Tipo de productoMotores de bomba