Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de CA - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 143JP , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, eje JP / montaje sin pies
Artículo MI #00535349
No. Fabricante DJ32S1APR

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DJ32S1APR MOTOR ( G167)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    143JP
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    4.4 / 2.2 / 4.5–5 / 2.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    52 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de montaje
    Eje JP / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo