Motion
DJ7S1APR
Motor de bomba de CA - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 184JP , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, eje JP / montaje sin pies
Artículo MI #00535377
No. Fabricante DJ7S1APR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de CA - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 184JP , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, eje JP / montaje sin pies
Artículo MI #00535377
No. Fabricante DJ7S1APR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DJ7S1APR MOTOR ( G175)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    184JP
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    19.4 / 9.7 / 21.7–19.6 / 9.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    73 lb
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de montaje
    Eje JP / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo