Motion
FD5M2KW21
Motor de CA - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 213T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00535405
No. Fabricante FD5M2KW21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 213T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00535405
No. Fabricante FD5M2KW21
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FD5M2KW21 MOTOR ( F852)

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.00 A
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    80 lb
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo