Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor215T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa30.00 A
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Peso147 lb
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de propósito definido