Motion
KL1200
Motor de uso general - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00535463
No. Fabricante KL1200
Precio611.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00535463
No. Fabricante KL1200
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
Su precio$611.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6 1800 KL1200 ODP 115/208-230
  • Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez
  • Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, bastidor de acero de gran calibre
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Corriente de carga completa
    1.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    49.00 %
  • Amperios a tensión
    3.8 A @ 115 V; 2.3 A @ 208 V; 1.9 A @ 230 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.22 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.35
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Peso
    18 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • Detalles adicionales
    Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, bastidor de acero de gran calibre.
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • UPC_NO
    781568110683
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo