Descripción general
Descripción del fabricante
3/4 2900 L1306-50 ODP 110/220 56
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono3000 rpm
- Tensión de alimentación del motor110/220 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- RPM base2850 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa10.60 / 5.30 A
- Eficiencia a plena carga64.00 %
- Amperios a tensión5.3 A @ 220 V; 10.6 A @ 110 V
- Voltios a frecuencia110 V a 50 Hz; 220 V a 50 Hz
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.01 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Estándares cumplidosUR, CE, CSA
- Peso30 lb
- AplicacionesBombas, ventiladores y otras aplicaciones en las que solo hay disponible una potencia de 50 hertzios.
- Detalles adicionalesCertificación CE. Los devanados ataron cada extremo en cada ranura para mayor rigidez. Cojinetes de bolas, aislamiento a alta temperatura, bobinados de cobre.
- Código de armonización8501.40.4040
- UPC_NO781568119846
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature