Motion
L1401M
Motor de estructura en U - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, estructura 182 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535560
No. Fabricante L1401M
Precio1,646.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de estructura en U - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, estructura 182 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535560
No. Fabricante L1401M
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
Su precio$1,646.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1800 L1401M ODP 115/230 182
  • Bobinados de cobre
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Cojinetes de bolas
  • Marcos de acero de gran calibre
  • Aplicaciones: compresores, bombas, transportadores, máquinas herramienta, manipulación de aire y otros

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de estructura en U
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    182
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    14.00 / 7.00 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Amperios a tensión
    7.0 A @ 230 V; 14.0 A @ 115 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    49 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones monofásicas de uso general que requieren montaje en bastidor en U NEMA.
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas, marcos de acero de gran calibre, grasa Exxon Polyrex EM, todas las características de nuestros motores de marco en T NEMA monofásicos de uso general de serie, pero con dimensiones de montaje de marco en U NEMA.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568101346
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo