Motion
D50300P-BV

Baldor-Reliance
D50300P-BV

Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 500 V, 1750 rpm rpm, DPBV (ventilador a prueba de goteo), bastidor 506AT
Artículo MI #00535617
No. Fabricante D50300P-BV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
D50300P-BV

Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 500 V, 1750 rpm rpm, DPBV (ventilador a prueba de goteo), bastidor 506AT
Artículo MI #00535617
No. Fabricante D50300P-BV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
300 1800 D50300P-BV DPBV 500VDC 506AT

Especificaciones

  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    300 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    DPBV (ventilador a prueba de goteo)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    506AT
  • Voltaje de campo de CC
    150/300 V
  • Corriente de carga completa del inducido
    478 A
  • Corriente de carga completa de campo
    6.20 A
  • Longitud total de la dimensión C
    49.00 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Peso
    2635.00 lb
  • Se recomienda Tach. Kit
    Tkp500Xp
  • Aplicación típica
    Usar con alimentación eléctrica rectificada de fase 3 (conjuntos de código de alimentación C o Mg), motor de transmisión de cicatrices
  • Vataje
    223800.0 W
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo