Motion
CWDM3542-5

Baldor-Reliance
CWDM3542-5

Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1765 rpm, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00535685
No. Fabricante CWDM3542-5
Precio1,381.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CWDM3542-5

Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1765 rpm, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00535685
No. Fabricante CWDM3542-5
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
Su precio$1,381.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CWDM3542-5 3/4 1725 TENV 575 56C
  • Sellador de humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales
  • Juntas de neopreno
  • Cojinetes de doble sellado
  • Eslinga de anillo en V de contacto de funcionamiento Forsheda®
  • Eje de acero inoxidable
  • Acabado epoxi aplicado electrostáticamente
  • Aislamiento de clase F
  • Tropicalizado
  • Eficiencia estándar
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que el motor se expone regularmente al lavado a alta presión

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • RPM base
    1765 rpm
  • Corriente de carga completa
    0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Amperios a tensión
    1.1 A a 575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    34 lb
  • Aplicaciones
    Procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores reciben lavado de forma regular.
  • Detalles adicionales
    Piezas metálicas de acero inoxidable serie 300 , sellador contra la humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales. Juntas de neopreno. Cojinetes de bolas con doble sellado. Junta de reborde y anillo en V en el extremo de transmisión. Extensión del eje de acero inoxidable. Acabado epoxi aplicado electrostáticamente sobre imprimador autoforético. Aislamiento de clase F.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568108895
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo