Motion
5KC42GN0014X

LEESON (RRX)
5KC42GN0014X

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00535741
No. Fabricante 5KC42GN0014X
Precio583.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KC42GN0014X

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00535741
No. Fabricante 5KC42GN0014X
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
Su precio$583.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM C262 TEFC 115/230V 56 1PH
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Amperios de carga completa
    8.6 A
  • Corriente de carga completa
    8.60 / 4.30 A
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Eficiencia a plena carga
    64.9 %
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.37 kW
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Postes del motor
    4
  • Método de inicio
    SM
  • Descripción Palabra clave
    0.5 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Longitud del motor menos eje
    5.72 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.00 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Peso
    21 lb
  • Número de Upc del fabricante
    722856008312
  • UPC_NO
    722856008312
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, 56 fotogramas, TEFC
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, 56 fotogramas, TEFC
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo