Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono1500 rpm
- Tensión de alimentación del motor110/220 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- RPM base1430 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa8.00 A
- Eficiencia a plena carga73.00 %
- Amperios a tensión8.0 A @ 220 V; 16.0 A @ 110 V
- Voltios a frecuencia110 V a 50 Hz; 220 V a 50 Hz
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.13 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosUR, CE, CSA
- Peso50 lb
- AplicacionesBombas, ventiladores y otras aplicaciones en las que solo hay disponible una potencia de 50 hertzios.
- Detalles adicionalesCertificación CE. Los devanados ataron cada extremo en cada ranura para mayor rigidez. Cojinetes de bolas, aislamiento a alta temperatura, bobinados de cobre.
- Código de armonización8501.40.6040
- UPC_NO781568119730
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.