Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Estructuras de acero de gran calibre
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- El motor acepta un kit de frenos
- 1.15 factor de servicio
- Reconocimiento UL y certificación CSA
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tamaño del bastidor145
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3510 rpm
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Amperios de carga completa13.1-11.8 A
- Corriente de carga completa13.10–11.80 A
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Eficiencia a plena carga84 %
- Código KVAH
- kW2.20 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor2
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Descripción Palabra clave3 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Longitud del motor menos eje9.56 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.87 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso52 lb
- Número de Upc del fabricante722856009258
- UPC_NO722856009258
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, 145TC fotogramas, TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, 145TC fotogramas, TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación