Motion
L3567M
Motor NEMA Pre 1952 - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 66 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535771
No. Fabricante L3567M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor NEMA Pre 1952 - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 66 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535771
No. Fabricante L3567M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1800 L3567M TEFC 115/230 66

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor NEMA Pre 1952
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    66
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.00 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Amperios a tensión
    8.0 A @ 230 V; 7.9 A @ 208 V; 16.0 A @ 115 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.50 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    49 lb
  • Aplicaciones
    Aplicaciones que requieren dimensiones de bastidor NEMA anteriores a 1952.
  • Detalles adicionales
    Base soldada con costuras de gran calibre, cojinetes de bolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo