M1212T
Motor de dos velocidades - 20 hp / 5 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base de 1760 rpm / 880 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535852
No. Fabricante M1212T
Price$7,095.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 20 hp / 5 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base de 1760 rpm / 880 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535852
No. Fabricante M1212T
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
Su precio$7,095.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20 1800 M1212T ODP/MUL-SPD 460 256T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV / 5 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 900 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    26.00 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1760 rpm / 880 rpm
  • Amperios a tensión
    26.0 A a 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    21.69 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    232 lb
  • Aplicaciones
    Ventiladores, sopladores y bombas.
  • Detalles adicionales
    Diseñado para uso en aplicaciones en las que se requieren múltiples velocidades. Estructuras de hierro fundido o acero de alta resistencia, cojinete de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568116340
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo