M1221T
Motor de dos velocidades - 1-1/2 hp / 43/64 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 182T , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm / 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535855
No. Fabricante M1221T
Price$2,398.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 1-1/2 hp / 43/64 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 182T , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm / 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00535855
No. Fabricante M1221T
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
Su precio$2,398.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1800 M1221T ODP/MUL-SPD 460 182T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV / 43/64 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.20 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1140 rpm / 1725 rpm
  • Amperios a tensión
    2.2 A a 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.62 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    56 lb
  • Aplicaciones
    Ventiladores, sopladores y bombas.
  • Detalles adicionales
    Diseñado para uso en aplicaciones en las que se requieren múltiples velocidades. Estructuras de hierro fundido o acero de alta resistencia, cojinete de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568116449
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo