Descripción general
Descripción del fabricante
2 1800 M1222T ODP/MUL-SPD D 460 182T
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor2 CV / 9/10 CV
- Rpm síncrono1200 rpm / 1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor182T
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.00 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1140 rpm / 1725 rpm
- Amperios a tensión3.0 A a 460 V
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C15.00 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22/23
- Estándares cumplidosUR, CSA
- GarantíaGarantía de 2 años
- Código de armonización8501.52.4000
- Peso64 lb
- AplicacionesVentiladores, sopladores y bombas.
- Detalles adicionalesDiseñado para uso en aplicaciones en las que se requieren múltiples velocidades. Estructuras de hierro fundido o acero de alta resistencia, cojinete de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568116456
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature