M1713T
Motor de dos velocidades - 25 hp / 13 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, 286T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1760 rpm / 880 rpm, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #00535881
No. Fabricante M1713T
Precio17,116.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 25 hp / 13 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, 286T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1760 rpm / 880 rpm, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #00535881
No. Fabricante M1713T
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
Su precio$17,116.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25 1800 M1713T TEFC/MUL-SPD 460 286T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV / 13 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 900 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    29.00 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1760 rpm / 880 rpm
  • Amperios a tensión
    29.0 A a 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    27.76 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Peso
    396 lb
  • Aplicaciones
    Ventiladores, sopladores, máquinas herramienta, elevadores, transportadores, bombas.
  • Detalles adicionales
    Diseñado para uso en aplicaciones en las que se requieren múltiples velocidades. Estructuras de hierro fundido o acero de alta resistencia, cojinete de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568115848
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo