Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tamaño del bastidor256T
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa61.00 A
- Eficiencia a plena carga87.50 %
- Descripción Palabra clave20 CV
- Factor de servicio1.15
- Tipo de productoMotores de uso general