Descripción general
- El motor acepta un kit de cara C
- Adecuado para su uso en un VFD
- Aislamiento de clase F
- Cojinetes de bolas
- Diseño B
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor48
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaN/R
- Amperios de carga completa1.5-1.8 A
- Corriente de carga completa1.50–1.80 / 0.90 A
- Tipo eléctricoTrifásico
- Eficiencia a plena carga61 %
- Código KVAP
- kW0.25 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Método de inicioN/R
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje5.41 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.20 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso16 lb
- AplicacionesSopladores, compresores, transportadores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, maquinaria industrial instalada en mojado, bombas
- Número de Upc del fabricante722856013774
- UPC_NO722856013774
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1/3 HP, fase 3 , 3600 RPM, 208-230/460 V, bastidor 48 , TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1/3 HP, fase 3 , 3600 RPM, 208-230/460 V, bastidor 48 , TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación