Motion
M3564
Motor NEMA Pre 1952 - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 66 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536086
No. Fabricante M3564
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor NEMA Pre 1952 - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 66 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536086
No. Fabricante M3564
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 1800 M3564 TEFC 208-230/460 66

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor NEMA Pre 1952
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    66
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.10 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Amperios a tensión
    2.4 A @ 208 V; 2.2 A @ 230 V; 1.1 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.62 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    30 lb
  • Aplicaciones
    Aplicaciones que requieren dimensiones de bastidor NEMA anteriores a 1952.
  • Detalles adicionales
    Base soldada con costuras de gran calibre, cojinetes de bolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo