Motion
M3701
Motor de bastidor en U - 1-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213 , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536108
No. Fabricante M3701
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bastidor en U - 1-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213 , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536108
No. Fabricante M3701
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 900 M3701 TEFC 208-230/460 213

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de estructura en U
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    213
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.70 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    900 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    77.00 %
  • Amperios a tensión
    5.4 A @ 230 V; 2.7 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.89 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    84 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general que requieren montaje en bastidor en U NEMA.
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas, bastidores de hierro fundido y acero de gran calibre, grasa Exxon Polyrex EM. Todas las características de nuestros motores trifásicos NEMA de marco T de uso general, pero con dimensiones de montaje NEMA de marco en U.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo