Motion
OF3360T
Servicio severo - Motor de campo de aceite - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, 404T Estructura, Caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #00536290
No. Fabricante OF3360T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio severo - Motor de campo de aceite - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, 404T Estructura, Caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #00536290
No. Fabricante OF3360T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60 1200 OF3360T ODP/SLIP 460/796 405T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de campo de aceite
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460/796 V
  • Tamaño del bastidor
    404T
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Amperios a tensión
    71.6 A @ 460 V; 41.3 A @ 796 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz; 796 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Peso
    1047 lb
  • Aplicaciones
    Unidades de bombeo de vigas, prensas de perforación y otras aplicaciones de carga cíclica alta que requieren un par alto y un deslizamiento alto.
  • Detalles adicionales
    Diseños eléctricos Nema Design D de deslizamiento alto. Carcasas abiertas a prueba de goteo disponibles con marcos de acero y hierro fundido de gran calibre. Carcasas de construcción de hierro fundido totalmente cerradas enfriadas por ventilador. Caja de conductos de posición F-2. Pantallas de roedor en motores abiertos, funciones Severe Duty en motores totalmente cerrados. Eslinga de eje, termostatos normalmente cerrados, acabado epoxi resistente a la corrosión.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo