Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor5 CV / 1-1/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm / 900 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor184T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.10 / 2.85 A
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso64 lb
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de propósito definido