Motion
M1759T
Motor de dos velocidades - 7-1/2 hp / 1-9/10 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, 213T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1745 rpm / 870 rpm, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #00536328
No. Fabricante M1759T
Precio3,455.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 7-1/2 hp / 1-9/10 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, 213T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1745 rpm / 870 rpm, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #00536328
No. Fabricante M1759T
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
Precio3,455.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7.5/1.9 1725/850 M1759T TEFC 460 215T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV / 1-9/10 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 900 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.30 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1745 rpm / 870 rpm
  • Amperios a tensión
    9.3 A a 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    19.01 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    125 lb
  • Aplicaciones
    Ventiladores, sopladores, máquinas herramienta, elevadores, transportadores, bombas.
  • Detalles adicionales
    Diseñado para uso en aplicaciones en las que se requieren múltiples velocidades. Estructuras de hierro fundido o acero de alta resistencia, cojinete de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568115978
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo