Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor25 CV / 6-3/8 CV
- Rpm síncrono1800 rpm / 900 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor286T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa32.00 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1760 rpm / 870 rpm
- Amperios a tensión32.0 A a 460 V
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C27.76 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosUR, CSA
- GarantíaGarantía de 2 años
- Código de armonización8501.52.8040
- Peso356 lb
- AplicacionesVentiladores, sopladores, máquinas herramienta, elevadores, transportadores, bombas.
- Detalles adicionalesDiseñado para uso en aplicaciones en las que se requieren múltiples velocidades. Estructuras de hierro fundido o acero de alta resistencia, cojinete de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568116012
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.