Motion
M1522T
Motor de dos velocidades - 2 hp / 9/10 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 182T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1140 rpm / 1725 rpm, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #00536335
No. Fabricante M1522T
Precio3,382.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 2 hp / 9/10 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 182T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1140 rpm / 1725 rpm, Montaje en pie, Servicio continuo
Artículo MI #00536335
No. Fabricante M1522T
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
Precio3,382.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2/.9 1725/1140 M1522T TEFC 230 182T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV / 9/10 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.80 / 3.20 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1140 rpm / 1725 rpm
  • Amperios a tensión
    5.8 A a 230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.54 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    67 lb
  • Aplicaciones
    Ventiladores, sopladores, máquinas herramienta, elevadores, transportadores, bombas.
  • Detalles adicionales
    Diseñado para uso en aplicaciones en las que se requieren múltiples velocidades. Estructuras de hierro fundido o acero de alta resistencia, cojinete de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568116043
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo