Motion
U20B9C
Motor de dos velocidades - 20 hp / 5 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256T , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00536353
No. Fabricante U20B9C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 20 hp / 5 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256T , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00536353
No. Fabricante U20B9C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
U20B9C MOTOR ( C731)

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV / 5 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 900 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    24.60 / 9.30 A
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    220 lb
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo