Motion
RL1205A
Motor CA - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 48 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base resistente
Artículo MI #00536367
No. Fabricante RL1205A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor CA - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 48 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base resistente
Artículo MI #00536367
No. Fabricante RL1205A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 3600 RL1205A ODP 115/230 48

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    55.00 %
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.34 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Peso
    21 lb
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo