Motion
5K46KN4085

LEESON (RRX)
5K46KN4085

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00536397
No. Fabricante 5K46KN4085
Precio343.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5K46KN4085

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00536397
No. Fabricante 5K46KN4085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$343.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM K277 DP 208-230/460V 56
  • El protector térmico de reinicio automático evita el sobrecalentamiento.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
  • La temperatura ambiente de hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.
  • Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56None
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    N/R
  • Corriente de carga completa
    3.3-3.0 A
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Código KVA
    K
  • Eficiencia a plena carga
    74 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 RPM, bastidor 56 , DP
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.88 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Peso
    24 lb
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Número de Upc del fabricante
    722856041005
  • UPC_NO
    722856041005
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Voltaje
    208-230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo