Motion
RM3154
Motor soplador/ventilador - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56HH , caja ABIERTA, 60 Hz, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00536406
No. Fabricante RM3154
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56HH , caja ABIERTA, 60 Hz, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00536406
No. Fabricante RM3154
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1800 RM3154 ODP 208-230/460 56H

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56HH
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    2.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.00 %
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.97 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Peso
    33 lb
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Aplicaciones
    Ventiladores, ventiladores de refrigeración de verano, sierras de banda, prensas de perforación, equipos agrícolas, etc.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Detalles adicionales
    Base de acero de gran calibre, cojinetes de bolas. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso.
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo