Motion
FM3154T
Motor de inducción de CA - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie
Artículo MI #00536455
No. Fabricante FM3154T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie
Artículo MI #00536455
No. Fabricante FM3154T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FM3154T 1.5 1725 ABIERTO 208-230/460 145T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo