Motion
FM3157T-8
Motor de inducción de CA - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 143T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie
Artículo MI #00536458
No. Fabricante FM3157T-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 143T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie
Artículo MI #00536458
No. Fabricante FM3157T-8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FM3157T-8 2 1725 ABIERTO 200 143T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    39 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo