Motion
UCL710
Servicio de granja - Motor de secador de grano axial de paleta - 7-1/2 hp / 10 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 182TZ , caja OAO (abierta), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536539
No. Fabricante UCL710
Precio2,122.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de secador de grano axial de paleta - 7-1/2 hp / 10 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 182TZ , caja OAO (abierta), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536539
No. Fabricante UCL710
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
Su precio$2,122.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2 3600 UCL710 ODP/AGRI 230 184TZ

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del secador de granos (Vane Axial)
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV / 10 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    182TZ
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Corriente de carga completa
    31.00–42.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.00 %
  • Amperios a tensión
    31.0 A a 230 V
  • Descripción Palabra clave
    10 CV / 7-1/2 CV
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    95 lb
  • Aplicaciones
    Secadores de cultivo con ventilador axial de paleta.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568122204
  • Detalles adicionales
    Eje 3/4” más largo que el estándar NEMA, eje enchavetado, perforado y roscado con macho de roscar interno 1/4-20 1” de profundidad. Termostatos. Pintura epoxi. Los motores TEAO tienen cojinetes sellados, sello del extremo de la transmisión y eslinga de anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo