Motion
VBL3510T
Motor de freno de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 143TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00536547
No. Fabricante VBL3510T
Precio2,983.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 143TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00536547
No. Fabricante VBL3510T
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
Su precio$2,983.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1800 VBL3510T TEFC 115/208-230 143TC

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1740 rpm
  • Corriente de carga completa
    6.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    76.50 %
  • Amperios a tensión
    9.0 A @ 115 V; 5.5 A @ 208 V; 4.5 A @ 230 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Longitud total de la dimensión C
    17.86 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Protección térmica
    Apagado automático/manual
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    49 lb
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • Detalles adicionales
    Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual de funcionamiento. Se restablece automáticamente. Frenos conectados internamente al motor en 215T y más pequeños.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568115367
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de freno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo