Motion
EJMM3154T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145JM , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00536588
No. Fabricante EJMM3154T
Precio1,253.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145JM , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00536588
No. Fabricante EJMM3154T
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
Su precio$1,253.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJMM3154T 1.5 1740 OPSB 230/460 145JM

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    145JM
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    2.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Amperios a tensión
    4.5 A @ 208 V; 4.4 A @ 230 V; 2.2 A @ 460 V
  • RPM base
    1770 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.75 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    50 lb
  • Aplicaciones
    Aplicaciones para la circulación y transferencia de fluidos. Montaje diseñado para soportar la unidad de bomba.
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de accionamiento bloqueado para minimizar el juego axial. Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®.
  • UPC_NO
    781568138250
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo