Descripción general
Descripción del fabricante
EJMM3158T 3 3450 OPSB 230/460 145JM
Especificaciones
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor145JM
- Tipo de envolventeOPSB (banda abierta ranurada)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Corriente de carga completa3.80 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Amperios a tensión7.6 A @ 230 V; 3.8 A @ 460 V
- RPM base3450 rpm
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C15.13 pulg.
- GarantíaGarantía de 3 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22/23
- Código de armonización8501.52.4000
- Peso57 lb
- AplicacionesAplicaciones para la circulación y transferencia de fluidos. Montaje diseñado para soportar la unidad de bomba.
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de accionamiento bloqueado para minimizar el juego axial. Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®.
- UPC_NO781568138311
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de montajeMontaje en cara en C/pie
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature