Motion
EJMM3211T-5

Baldor-Reliance
EJMM3211T-5

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 182JM , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00536597
No. Fabricante EJMM3211T-5
Precio2,496.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
EJMM3211T-5

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 182JM , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00536597
No. Fabricante EJMM3211T-5
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
Precio2,496.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJMM3211T-5 3 1760 OPSB 575 182JM

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    182JM
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1760 rpm
  • Código KVA
    J
  • Postes del motor
    4 polos
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Longitud total de la dimensión C
    16.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Peso
    74 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781568339114
  • UPC_NO
    781568339114
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo