Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor184JM
- Tipo de envolventeOPSB (banda abierta ranurada)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaNinguna
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1750 rpm
- Código KVAJ
- Postes del motor4 polos
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Longitud total de la dimensión C18.00 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Peso92 lb
- Número de Upc del fabricante781568339145
- UPC_NO781568339145
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de bomba
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.