Motion
EL3403
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1745 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536622
No. Fabricante EL3403
Precio709.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1745 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536622
No. Fabricante EL3403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$709.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EL3403 0.25 1745 TEFC 115/230 48
  • Acero laminado eléctrico de baja pérdida
  • Marcos de acero de gran calibre
  • Garantía de tres años
  • Adecuado para aplicaciones de ahorro de energía en las que se requiere un funcionamiento continuo

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1745 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    1.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Amperios a tensión
    2.5 A @ 115 V; 1.3 A @ 230 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.35 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Factor de servicio
    1.35
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Peso
    24 lb
  • Aplicaciones
    Compresores, bombas, ventiladores, equipos agrícolas, transportadores, equipos de manipulación de materiales, máquinas herramienta y otros.
  • Detalles adicionales
    Marcos de acero de gran calibre y una costura de base de alta resistencia soldada al marco, cojinetes de bolas, un interruptor de arranque “Snap Action”, caja de conductos con junta y cubierta del condensador.
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • UPC_NO
    781568138588
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo