Motion
EL3612T
Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1735 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536634
No. Fabricante EL3612T
Price$2,789.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1735 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00536634
No. Fabricante EL3612T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,789.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EL3612T 5 1735 TEFC 230 184T
  • Acero laminado eléctrico de baja pérdida
  • Marcos de acero de gran calibre
  • Garantía de tres años
  • Adecuado para aplicaciones de ahorro de energía en las que se requiere un funcionamiento continuo

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1735 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    19.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Amperios a tensión
    19.1 A a 230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    18.06 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Peso
    99 lb
  • Aplicaciones
    Compresores, bombas, ventiladores, equipos agrícolas, transportadores, equipos de manipulación de materiales, máquinas herramienta y otros.
  • Detalles adicionales
    Marcos de acero de gran calibre y una costura de base de alta resistencia soldada al marco, cojinetes de bolas, un interruptor de arranque “Snap Action”, caja de conductos con junta y cubierta del condensador.
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • UPC_NO
    781568172742
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo