Descripción general
Descripción del fabricante
60 1780 EM2547T-8 200 364T
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tamaño del bastidor364T
- Tipo de envolventeOPSB (banda abierta ranurada)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1775 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa160.00 A
- Eficiencia a plena carga95.00 %
- Amperios a tensión160.0 A @ 200 V; 153.0 A @ 208 V
- Voltios a frecuencia200 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave60 CV
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C30.69 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Peso752 lb
- AplicacionesBombas, ventiladores, compresores, sopladores, máquinas herramienta, transportadores y muchas otras aplicaciones que requieren alimentación de 200 voltios.
- Detalles adicionales1.15 Factor de servicio, cojinete de extremo de accionamiento con bloqueo positivo en 254T y más grandes, cojinetes de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
- Código de armonización8501.52.8040
- UPC_NO781568119266
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature